ELMO®-inbouwcontactdoos Onverwisselbare montagebussen
Inbouwdoos ELMO
INBOUWDOOS-OPB.-VDE-EN25-H42/D60
ELMO




Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vier schroefkernen
- EN 20- en EN 25-ingangen
![]() | |
Uitvoering | Zonder apparaatschroeven |
Hoogte | 42 mm |
Installatiediameter (Ø) | 60 mm |
Aantal/type kabel/buisinvoer | 6 + 1 EN 20, 2 EN 25 |
Vlamvertragend | 650°C |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Materiaal | PS - polystyreen |
Hallogeenvrij | Ja |
Diameter (Ø) | 60 mm |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)
/VE
UNIVERSEEL-VDE-SCHROEFDEKSEL-D92MM
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
AFSTANDSSTUK-INB.-STOPCONTACT-EN25
KLEMMFIX-INB.APPARAAT-STOPCONTACT