Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ELMO® VDE potentiaalvereffeningsrail

ELMO VDE potentiaalvereffeningsrail
AARDBLOK-VDE-DIN/VDE0618

Art.-nr. 0969102110

EAN 4024835898157

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ELMO® VDE potentiaalvereffeningsrail

Art.-nr. 0969102110

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

25 mm² klempunt: 2 draden worden met slechts één schroef vastgeklemd

Aansluitopties:


  • 1 strip 30x4 mm of 1 ronde draad 8-10 mm

  • 1 ronde draad 50 mm2

  • 1 ronde draad 2,5-6 mm
    2

  • 6 ronde draad 6-25 mm
    2


Draad aansluiten in slechts 20% van de tijd


Klembeugels worden open geleverd



Deksel in twee richtingen draaibaar en openstaand vergrendelbaar in een hoek van 60° of 120°

Conform VDE 0618 deel 1, VDE 0100 deel 540, voor potentiaalvereffening conform VDE 0190

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen

Min./max. draaddoorsnede

6-25 mm²

Aantal aansluitingen

9 st

Materiaal contactstrip

Messing

Materiaal bovenste deel

Polypropyleen, zeer slagvast

Materiaal onderste deel

Polypropyleen, zeer slagvast

Min. draaddoorsnede

6 mm²

Max. draaddoorsnede

25 mm²

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie