Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EFS 1400-E POWER schrobzaagmachine

Schrobzaag EFS 1400-E POWER
SCHROBZAAGMACHINE-EFS-1400-E-POWER

Art.-nr. 57065403

EAN 4099618297137

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EFS 1400-E POWER schrobzaagmachine

Art.-nr. 57065403
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
Compact en krachtig met een motor van 1400 W en een zaagbladslag van 32 mm voor efficiënt en hoog zaagvermogen
  • Het lage gewicht maakt het hanteren eenvoudig

  • Laag geluidsniveau

  • Soepele loop

  • Nauwkeurige hantering dankzij zachte handgrip. De ergonomische vorm zorgt dat het gereedschap comfortabel in gebruik is

  • Zaagblad kan 180° worden gedraaid

  • Transmissie beschermd tegen stof en spatwater

  • Instelbare slingerslag

  • Moeiteloos bevestigen van de zaagbladen

  • Met één hand te bedienen hendel voor het eenvoudig vervangen van het zaagblad

  • Moeiteloos en comfortabel werken

  • Vergrendeling bij continubedrijf

  • Herstartblokkering voorkomt onbedoeld opstarten na stroomuitval
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Sloop- en demontagewerkzaamheden.


Ideaal voor het zagen van hout, metaal, kunststof of soortgelijke materialen zoals hard rubber, glasvezel, enz.

Minimale/maximale nominale spanning

220 / 240 V

Ingangsvermogen

1400 W

Uitgaand vermogen

600 W

Slaglengte

32 mm

Machinegewicht

5242 g

Kabellengte

400 cm

Inclusief EFS 1400-E POWER schrobzaagmachine:
1 x
Reciprozaagblad, metaal, drie sterren, Multiblade

SZB-MET-5STK-MULTIBLADE-150X(1,75-3,2)

Omschrijving:
Lengte: 150 mm 5 st
De progressieve vertanding zorgt ervoor dat het decoupeerzaagblad ideaal is voor dunne en dikke materialen, terwijl het tegelijkertijd snel zaagt
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schrobzaagblad, metaal, twee sterren Voor metalen profielen en buizen

SZB-MET-5STK-305X(1,8-2,6)

Vario-vertanding voor braamvrij zagen met minder trillingen
x 1 st
Reciprozaagblad, metaal, drie sterren, sloop voor sloopwerk

SZB-MET-5STK-DEMOLITION-228X2,5/3,2

Ideaal voor buisklemmen. Maximale belastbaarheid en lange levensduur
x 1 st
Schrobzaagblad Blade Rescue, vier sterren Voor reddingsoperaties

SZB-MET-3STK-DEMOLITION-LL-RESCUE150X3,0

De reddingspecialist voor zware toepassingen tijdens reddingsoperaties en technische bijstand zonder rondvliegende vonken. Voor snelle redding van slachtoffers.
x 1 st
Schrobzaagblad Blade Rescue, vier sterren Voor reddingsoperaties

SZB-MET-3STK-DEMOLITION-LL-RESCUE228X3,0

De reddingspecialist voor zware toepassingen tijdens reddingsoperaties en technische bijstand zonder rondvliegende vonken. Voor snelle redding van slachtoffers.
x 1 st
Reciprozaagblad, bouw, vier sterren, Multiblade Longlife/gietijzer professional met geslepen hardmetalen tanden

SZB-BOUW-3STK-LL-MULTIBLADE-228X2,5-4,0

Voor het zagen van bijv. hout dat metaal bevat, en gietijzeren leidingen
x 1 st
Reciprozaagblad, bouw, vier sterren, Multiblade Longlife/gietijzer professional met geslepen hardmetalen tanden

SZB-BOUW-3STK-LL-MULTIBLADE-305X2,5-4,0

Voor het zagen van bijv. hout dat metaal bevat, en gietijzeren leidingen
x 1 st
Reciprozaagblad, hout, drie sterren, Multiblade

SZB-HOUT-5STK-MULTIBLADE-200X(2,0-4,0)

De progressieve vertanding zorgt ervoor dat het decoupeerzaagblad ideaal is voor dunne en dikke materialen, terwijl het tegelijkertijd snel zaagt
x 1 st
Schrobzaagblad, hout, twee sterren Voor hout met nagels

SZB-HOUT-5STK-305X(3,6-5,1)

Met rechte tanden voor snelle zaagsneden in bijvoorbeeld hout met nagels
x 1 st
Schrobzaagblad, roestvast staal, drie sterren Voor roestvaststalen platen en buizen

SZB-MET-3STK-RVS-116X1,4

Met hardmetalen strip en precisiegeslepen tanden voor het zagen van roestvast staal
x 1 st
Schrobzaagblad, vier sterren, Demolition Longlife/RVS professional voor sloopwerk

SZB-MET-3STK-DEMOLITION-LL-150X3,0

Optimale belastbaarheid en extreem lange levensduur. Ideaal voor het zagen van roestvast staal
x 1 st
Reciprozaagblad, metaal, drie sterren, heavy duty

SZB-MET-5STK-(HEAVY DUTY)-200X1,4

Ideaal voor zware toepassingen, zoals dik plaatmetaal en pijpen
x 1 st
Reciprozaagblad, metaal, drie sterren, heavy duty

SZB-MET-5STK-(HEAVY DUTY)-200X(1,8-2,6)

Ideaal voor zware toepassingen, zoals dik plaatmetaal en pijpen
x 1 st
Schrobzaagblad, vier sterren, Demolition Longlife/RVS professional voor sloopwerk

SZB-MET-3STK-DEMOLITION-LL-228X3,0

Optimale belastbaarheid en extreem lange levensduur. Ideaal voor het zagen van roestvast staal