EFS 1100-E COMPACT schrobzaagmachine
Schrobzaag EFS 1100-E COMPACT
SCHROBZAAGMACHINE-EFS-1100-E-COMPACT
Art.-nr. 57065402
EAN 4099618297144
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Het lage gewicht maakt het hanteren eenvoudig
- Laag geluidsniveau
- Soepele loop
- Nauwkeurige hantering dankzij zachte handgrip. De ergonomische vorm zorgt dat het gereedschap comfortabel in gebruik is
- Zaagblad kan 180° worden gedraaid
- Transmissie beschermd tegen stof en spatwater
- Moeiteloos bevestigen van de zaagbladen
- Met één hand te bedienen hendel voor het eenvoudig vervangen van het zaagblad
- Moeiteloos en comfortabel werken
- Vergrendeling bij continubedrijf
- Herstartblokkering voorkomt onbedoeld opstarten na stroomuitval
Datasheets(X)
Sloop- en demontagewerkzaamheden.
Ideaal voor het zagen van hout, metaal, kunststof of soortgelijke materialen zoals hard rubber, glasvezel, enz.
Minimale/maximale nominale spanning | 220 / 240 V |
Ingangsvermogen | 1100 W |
Slaglengte | 28 mm |
Machinegewicht | 4273 g |
Kabellengte | 400 cm |
SZB-MET-5STK-MULTIBLADE-150X(1,75-3,2)
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!