Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EBS-spiraalkabel van OEM-kwaliteit 7-pins 24 V ADR-getest EURO 6

EBS-spiraalkabel 7-polig 24 V OE
SPIRAALKBL-EBS-KLEIN-OE-7PLG-24V-4,0M

Art.-nr. 5812007040

EAN 4068362027147

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EBS-spiraalkabel van OEM-kwaliteit 7-pins 24 V ADR-getest EURO 6

Art.-nr. 5812007040
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
Voldoet aan belangrijke ISO-normen voor veilige 24 V-aansluitingen en biedt een lange levensduur dankzij rollenframes enz.
  • Optimale spiraaldiameter voor uitstekende flexibiliteit en herstelvermogen

  • Betrouwbare prestaties onder extreme omstandigheden worden gegarandeerd door het brede bedrijfstemperatuurbereik

  • Robuust ontwerp met versterkte PA-stekker voor extra duurzaamheid

  • Geïntegreerde knikbestendige veer en buigbescherming van PA6 voor extra bescherming en duurzaamheid

  • Voldoet aan belangrijke ISO-normen voor veilige en betrouwbare aansluitingen bij 24 V

  • ADR-getest, ideaal voor gebruik in toepassingen die essentieel zijn voor de veiligheid

  • Gestanste en gevormde contacten

  • De kabels zijn beschermd tegen mechanische spanning door een trekontlasting
Opmerking

Verklaring van termen


  • EBS = elektronisch remsysteem

  • GGVS = Duitse verordening inzake het vervoer van gevaarlijke goederen

  • ADR = Europese overeenkomst voor het internationale transport van gevaarlijke goederen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bijzonder geschikt voor gebruik in transport en logistiek, waar betrouwbare elektrische aansluitingen essentieel zijn.

Werklengte

4 m

Extendible length max.

4,5 m

Snijlengte

5,2 m

Steekconnector

2 x 7-pins 24 V

Spoeldiameter

58 mm

Min./max. toepassingstemperatuur

-40 tot 105 °C

Nominale kabeldoorsnede

3 x 1,5 mm² + 2 x 4 mm² + 2 x 1,5 mm²

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

Met knikbescherming, Met PA6 anti-buigspiraal

Materiaal van geleider

PUR

Materiaal stekker

PA reinforced

Kabelkleur

Zwart

Normering

ISO 7638-1, ISO 4141-1, ISO 4141-2, ISO 4141-3, ISO 4141-4, ISO 4091

EBS

Yes

ADR approval

Yes

Euro 6 approval

Yes

Kabeltype

0 - Niet van toepassing

Nominale spanning

24 V

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie