Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EBS-spiraalkabel 7-polig 24 V Voor remsystemen

EBS-spiraalkabel 7-polig
SPIRAALKABEL-EBS-ADR-KLEIN-7PLG-24V-4,0M

Art.-nr. 051095071
EAN 4045727442371

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Compleet met stekker

ADR-goedkeuring



TÜV-gecertificeerd



Voldoet aan ISO 7638

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Gebruikt met 7-polige EBS-aansluitingen


Aansluiting van contactdozen van trekker op contactdozen van aanhanger of oplegger

Werklengte

4000 mm

Spoeldiameter

60 mm

Materiaal

Polyurethaan

Kabeltype

2 x EBS 7-polig 24 V

Nominale spanning

24 V DC

ISO

7638

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie