Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EAT 500 tafelverlengstuk

Tafelverlengstuk EAT 500
TFLVERB-RAMTI-ZD-KST-50KG

Art.-nr. 0683240001

EAN 4046777358261

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EAT 500 tafelverlengstuk

Art.-nr. 0683240001
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
Plug- en opschroefbaar beslag voor eenvoudig achteraf verlengen van tafels
  • Geen uitfrezen op tafel nodig

  • Robuuste opschroefbare plaat van zinkspuitgietwerk

  • Onzichtbare montage, dus lage hoogte

  • Eenvoudige insteekverbinding

  • Eenvoudige montage en demontage voor de eindgebruiker

  • Stervormige handgrepen met geïntegreerde bevestiging in verlengbuis

  • De montageplaat kan eenvoudig worden opgeborgen door de verlengbuizen te verwijderen
Opmerking

Belastbaar tot 70 kg op basis van 500-mm montageplaat die in het midden wordt belast, afhankelijk van het materiaal en het eigen gewicht van de tafel.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Alternatief voor uittrekbare tafelverlengstukken met inklapbare steun. Ook geschikt voor tafels met een bijzondere vorm. Kan aan de zijkant gemonteerd worden.

Handleiding

1. Bevestig de beugel op 25 mm van de tafelrand met 8 verzonken schroeven met ∅5 mm. (Boorafstanden vanaf de tafelrand: 34 mm, 59 mm, 84 mm, 116 mm).


2. M6 schroefhulzen inboren en met binnenzeskantsleutel verzonken indraaien. (Boorafstand vanaf de montageplaat: 125 mm, gatdiameter: 8 mm x 18 mm, verzonken 90°, diameter: 12mm).


3. Plaats de T-vormige stang en zet deze vast met de sterschroeven met ∅ 30 mm. Plaats de montageplaat en zet deze vast met de sterschroeven met ∅ 40 mm.

Oppervlakte

Zilver

Materiaal

Aluminium

Draagvermogen

70 kg

Montagesoort

Om te schroeven

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie