Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-60/72W

Art.-nr. 0976520003

EAN 4099618222054

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EASYLUX ledtransformator

Art.-nr. 0976520003
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
Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
  • Versies van 18 W tot 60 W zijn geschikt voor ledlampen van 12 V en 24 V, versies van 72 W tot 120 W zijn geschikt voor ledlampen van 24 V

  • Met een hoogte van slechts 16,5 mm past de ledtransformator overal

  • Met bevestigingsogen voor schroefmontage

  • Ingebouwde overbelastingsbeveiliging
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. ingangsspanning

100-240 V

Uitgangsspanning selecteerbaar

12 V DC, 24 V DC

Vermogen

72 W

Verbindingstype (primair)

Met stekker C8

Aansluitingstype (secondair)

Amass MR-30-M

Aantal aansluitingen

1 st

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Zwart

Lengte

210 mm

Breedte

75 mm

Hoogte

16,5 mm

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Min./max. omgevingstemperatuur

-15 tot 40 °C

Max. opgenomen vermogen (stand-by)

0,5 W

Rendement

95 %

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aansluitkabel voor EASYLUX ledtransformator

ANSL-TRAFO-EASYLUX-EURO-STEKKER-2M

Voor het aansluiten van de EASYLUX ledtransformator op het elektriciteitsnet
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
EASYLUX 12 V led-verdelermodule

VERDELER-EASYLUX-12V

Voor aansluiting op de EASYLUX ledtransformator, voor ledlampen van 12 V
x 1 st
EASYLUX 24 V ledverdeler

VERDELER-EASYLUX-24V

Voor aansluiting op de EASYLUX ledtransformator, voor ledlampen van 24 V
x 1 st
EASYLUX aansluitkabels

VERB-KAB-EASYLUX-100MM-ZWART

Voor het aansluiten van de EASYLUX led-regelmoduels op de EASYLUX ledtransformator
x 1 st
EASYLUX aansluitkabels

VERB-KAB-EASYLUX-500MM-ZWART

Voor het aansluiten van de EASYLUX led-regelmoduels op de EASYLUX ledtransformator
x 1 st
EASYLUX aansluitkabels

VERB-KAB-EASYLUX-1000MM-ZWART

Voor het aansluiten van de EASYLUX led-regelmoduels op de EASYLUX ledtransformator
x 1 st
EASYLUX 12 V-1-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-12V-1

Voor het bedienen van ledlampen van 12 V met bedrade en draadloze schakelaars
x 1 st
EASYLUX 24 V-1-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-1

Voor het bedienen van ledlampen van 24 V met bedrade en draadloze schakelaars
x 1 st
EASYLUX 12 V-2-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-12V-2

Voor het bedienen van ledlampen van 12 V op één kanaal met afstandsbediening
x 1 st
EASYLUX 24 V-2-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-2

Voor het bedienen van ledlampen van 24 V op één kanaal met afstandsbediening
x 1 st
EASYLUX 24 V-3-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-3

Voor het bedienen van led-RGB en 24 V meerkleurige lampen op één kanaal met afstandsbediening
x 1 st
EASYLUX 12 V-4-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-12V-4

Voor het bedienen van ledlampen van 12 V op maximaal 4 kanalen met afstandsbediening
x 1 st
EASYLUX 24 V-4-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-4

Voor het bedienen van ledlampen van 24 V op maximaal 4 kanalen met afstandsbediening