Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EASYLUX-behuizing voor PIR-sensor

Behuizing voor PIR-sensor EASYLUX
TB-BEHZ-PIR-SENSOR-EASYLUX-12/24V-ZWART

Art.-nr. 0976520089

EAN 4099618254192

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EASYLUX-behuizing voor PIR-sensor

Art.-nr. 0976520089
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
Voor schroefmontage van de bedrade EASYLUX PIR-sensor
  • Extra flexibiliteit: Als inbouwmontage van de PIR-sensor niet mogelijk is, monteert u deze op het oppervlak incl. behuizing

  • Meer opties voor sensoruitlijning, omdat de behuizing kan worden gezwenkt
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof

Kleur

Zwart

Hoogte

19,85 mm

Diameter

15,7 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX bedrade bewegingsmelder

DRAAD-PIR-SENSOR-EASYLUX-12/24V-ZWART

Voor aansluiting op de regelmodules EASYLUX 12 V-1 en EASYLUX 24 V-1