Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EASYLUX bedrade drukknopschakelaar

Bedrade sleutelschakelaar EASYLUX
DRAAD-DRUKSCH-EASYLUX-12/24V-ZWART

Art.-nr. 0976520073

EAN 4099618232909

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EASYLUX bedrade drukknopschakelaar

Art.-nr. 0976520073
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
Voor aansluiting op de regelmodules EASYLUX 12 V-1 en EASYLUX 24 V-1
  • Schakelfuncties: Hiermee schakelt u de ledlampjes in/uit
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Ingangsspanning

3,3 V DC

Soort aansluiting

Plug-in systeem WPS-WS

Verbindingstype (primair)

0 - Niet van toepassing

Aansluitingstype (secondair)

0 - Niet van toepassing

Montagesoort

Om in te freesen

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Zwart

Lengte

21,5 mm

Buitendiameter

16,3 mm

Installatiediameter

15 mm

Inbouwdiepte

20 mm

Kabellengte

2000 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX 12 V-1-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-12V-1

Voor het bedienen van ledlampen van 12 V met bedrade en draadloze schakelaars
x 1 st
EASYLUX 24 V-1-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-1

Voor het bedienen van ledlampen van 24 V met bedrade en draadloze schakelaars