Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EASYLUX bedrade capacitieve sensor

Bedrade capacitieve sensor EASYLUX
DRAAD-CAP-SENSOR-EASYLUX-12/24V-ZWART

Art.-nr. 0976520072

EAN 4099618232916

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EASYLUX bedrade capacitieve sensor

Art.-nr. 0976520072
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
Voor aansluiting op de regelmodules EASYLUX 12 V-1 en EASYLUX 24 V-1
  • Schakelfuncties: Hiermee schakelt u de ledlampen in/uit

  • De schakelfunctie is gegarandeerd tot een materiaaldikte van 30 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Ingangsspanning

3,3 V DC

Soort aansluiting

Plug-in systeem WPS-WS

Verbindingstype (primair)

0 - Niet van toepassing

Aansluitingstype (secondair)

0 - Niet van toepassing

Montagesoort

Om te schroeven

Aantal sensoren

1 st

Reikwijdte

30 mm

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Zwart

Lengte

35,2 mm

Breedte

35,2 mm

Hoogte

7 mm

Kabellengte

2000 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX 12 V-1-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-12V-1

Voor het bedienen van ledlampen van 12 V met bedrade en draadloze schakelaars
x 1 st
EASYLUX 24 V-1-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-1

Voor het bedienen van ledlampen van 24 V met bedrade en draadloze schakelaars