Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EASYLUX bedrade IR-sensor-/deurcontactschakelaar

Bedrade IR-sensor-/deurcontactschakelaar EASYLUX
DRAAD-IR-SENSOR-EASYLUX-12/24V-ZWART

Art.-nr. 0976520070

EAN 4099618232930

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EASYLUX bedrade IR-sensor-/deurcontactschakelaar

Art.-nr. 0976520070
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
Voor aansluiting op de regelmodules EASYLUX 12 V-1 en EASYLUX 24 V-1
  • Schakelfuncties: Hiermee schakelt u de ledlampen in/uit en dimt u ze continu

  • Zie regelmodules EASYLUX 12 V-1 en EASYLUX 24 V-1 voor andere functies
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Ingangsspanning

3,3 V DC

Soort aansluiting

Plug-in systeem WPS-WS

Verbindingstype (primair)

0 - Niet van toepassing

Aansluitingstype (secondair)

0 - Niet van toepassing

Montagesoort

Om in te freesen

Aantal sensoren

1 st

Reikwijdte

120 mm

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Zwart

Lengte

16,6 mm

Buitendiameter

11,8 mm

Installatiediameter

10 mm

Inbouwdiepte

15,6 mm

Kabellengte

2000 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX 12 V-1-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-12V-1

Voor het bedienen van ledlampen van 12 V met bedrade en draadloze schakelaars
x 1 st
EASYLUX 24 V-1-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-1

Voor het bedienen van ledlampen van 24 V met bedrade en draadloze schakelaars
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX-behuizing voor IR-sensor-/deurcontactschakelaar

BEHZ-IR/TC-SENSOR-EASYLUX-12/24V-ZWART

Voor schroefmontage van de bedrade EASYLUX infrarood-/deurcontactsensor