Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EASYLUX WPS-WS LED-verlengsnoer

Led-verlengsnoer EASYLUX WPS-WS
LED-ANSL-EASYLUX-WPS-WS-2000MM-ZWART

Art.-nr. 0976520098

EAN 4099618285721

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EASYLUX WPS-WS LED-verlengsnoer

Art.-nr. 0976520098
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
Geschikt voor schakelaars/sensoren met het WPS-WS push-fit-systeem
  • Voor meer flexibiliteit bij het aansluiten van de regelmodule op de schakelaars/sensoren
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

3,3 V

Materiaal behuizing

0 - Niet van toepassing

Kleur behuizing

0 - Niet van toepassing

Soort aansluiting

0 - Niet van toepassing

Verbindingstype (primair)

Plug-in systeem WPS-WS

Aansluitingstype (secondair)

Plug-in systeem WPS-WS

Materiaal

Kunststof

Kleur

Zwart, Grijs

Lengte

2000 mm

Kabellengte

2000 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX 12 V-1-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-12V-1

Voor het bedienen van ledlampen van 12 V met bedrade en draadloze schakelaars
x 1 st
EASYLUX 24 V-1-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-1

Voor het bedienen van ledlampen van 24 V met bedrade en draadloze schakelaars