Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EASYLUX WPS-RGB led-verlengsnoer

Led-verlengsnoer EASYLUX WPS-RGB
LED-ANSL-EASYLUX-WPS-RGB-2000MM-ZWART

Art.-nr. 0976520097

EAN 4099618285714

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EASYLUX WPS-RGB led-verlengsnoer

Art.-nr. 0976520097
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
Geschikt voor RGB ledlampen van 24 V met het WPS-RGB push-fit-systeem
  • Voor meer flexibiliteit bij het aansluiten van de regelmodule op de ledlampen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

24 V DC

Maximale stroomsterkte

5 A

Materiaal behuizing

0 - Niet van toepassing

Kleur behuizing

0 - Niet van toepassing

Soort aansluiting

0 - Niet van toepassing

Verbindingstype (primair)

Plug-in systeem WPS-RGB

Aansluitingstype (secondair)

Plug-in systeem WPS-RGB

Materiaal

Kunststof

Kleur

Zwart, Blauw

Lengte

2000 mm

Kabellengte

2000 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX 24 V-3-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-3

Voor het bedienen van led-RGB en 24 V meerkleurige lampen op één kanaal met afstandsbediening