Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EASYLUX WPS-RGB aansluitkabel ledlamp

Aansluitkabel ledlamp EASYLUX WPS-RGB
TB-ANSL-EASYLUX-WPS-RGB-2000MM-ZWART

Art.-nr. 0976520092

EAN 4099618278457

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EASYLUX WPS-RGB aansluitkabel ledlamp

Art.-nr. 0976520092
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
Voor montage op RGB ledlampen van 24 V
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

24 V DC

Maximale stroomsterkte

5 A

Materiaal behuizing

0 - Niet van toepassing

Kleur behuizing

0 - Niet van toepassing

Soort aansluiting

0 - Niet van toepassing

Verbindingstype (primair)

Plug-in systeem WPS-RGB

Aansluitingstype (secondair)

Met vrije streng-/geleideruiteinden

Materiaal

Kunststof

Kleur

Zwart, Blauw

Kabellengte

2000 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie