Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EASYLUX WPS-24 led-verlengkabel

Led-verlengsnoer EASYLUX WPS-24
TB-LED-ANSL-EAYLUX-WPS-24-2M-ZWART

Art.-nr. 0976520096

EAN 4099618249655

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EASYLUX WPS-24 led-verlengkabel

Art.-nr. 0976520096
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
Geschikt voor ledlampen van 24 V met het WPS-24 push-fit-systeem
  • Voor meer flexibiliteit bij het aansluiten van de regelmodule op de ledlampen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

24 V DC

Maximale stroomsterkte

5 A

Materiaal behuizing

0 - Niet van toepassing

Kleur behuizing

0 - Niet van toepassing

Soort aansluiting

0 - Niet van toepassing

Verbindingstype (primair)

Plug-in systeem WPS-24

Aansluitingstype (secondair)

Plug-in systeem WPS-24

Materiaal

Kunststof

Kleur

Zwart, Rood

Lengte

2000 mm

Kabellengte

2000 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX 24 V ledverdeler

VERDELER-EASYLUX-24V

Voor aansluiting op de EASYLUX ledtransformator, voor ledlampen van 24 V
x 1 st
Led-verdelermodule met EASYLUX 24 V-aansluitkabel

VERMOD-M-K-EASYLUX-24V

Voor het verlengen van de led-lampaansluitingen op de EASYLUX 24 V-regelmodules
x 1 st
EASYLUX 24 V-1-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-1

Voor het bedienen van ledlampen van 24 V met bedrade en draadloze schakelaars
x 1 st
EASYLUX 24 V-2-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-2

Voor het bedienen van ledlampen van 24 V op één kanaal met afstandsbediening
x 1 st
EASYLUX 24 V-3-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-3

Voor het bedienen van led-RGB en 24 V meerkleurige lampen op één kanaal met afstandsbediening
x 1 st
EASYLUX 24 V-4-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-4

Voor het bedienen van ledlampen van 24 V op maximaal 4 kanalen met afstandsbediening
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Led-adapter voor EASYLUX WPS-24

TB-ADAPTER-EASYLUX-WPS-24

Voor het gebruik van ledlampen van 24 V in het EASYLUX-systeem