Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EASYLUX WPS-12 led-verlengkabel

Led-verlengsnoer EASYLUX WPS-12
TB-LED-ANSL-EAYLUX-WPS-12-2M-ZWART

Art.-nr. 0976520095

EAN 4099618249617

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EASYLUX WPS-12 led-verlengkabel

Art.-nr. 0976520095
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
Geschikt voor ledlampen van 12 V met het WPS-12 push-fit-systeem
  • Voor meer flexibiliteit bij het aansluiten van de regelmodule op de ledlampen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

12 V DC

Maximale stroomsterkte

5 A

Materiaal behuizing

0 - Niet van toepassing

Kleur behuizing

0 - Niet van toepassing

Soort aansluiting

0 - Niet van toepassing

Verbindingstype (primair)

Plug-in systeem WPS-12

Aansluitingstype (secondair)

Plug-in systeem WPS-12

Materiaal

Kunststof

Kleur

Zwart, Grijs

Lengte

2000 mm

Kabellengte

2000 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX 12 V led-verdelermodule

VERDELER-EASYLUX-12V

Voor aansluiting op de EASYLUX ledtransformator, voor ledlampen van 12 V
x 1 st
Led-verdelermodule met EASYLUX 12 V-aansluitkabel

VERMOD-M-K-EASYLUX-12V

Voor het verlengen van de led-lampaansluitingen op de EASYLUX 12 V-regelmodules
x 1 st
EASYLUX 12 V-1-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-12V-1

Voor het bedienen van ledlampen van 12 V met bedrade en draadloze schakelaars
x 1 st
EASYLUX 12 V-2-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-12V-2

Voor het bedienen van ledlampen van 12 V op één kanaal met afstandsbediening
x 1 st
EASYLUX 12 V-4-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-12V-4

Voor het bedienen van ledlampen van 12 V op maximaal 4 kanalen met afstandsbediening
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Led-adapter voor EASYLUX WPS-12

TB-ADAPTER-EASYLUX-WPS-12

Voor het gebruik van ledlampen van 12 V met het LD1 push-fit-systeem in het EASYLUX-systeem