Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EASYLUX 24 V-3-regelmodule

Regelmodule EASYLUX 24 V-3
BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-3

Art.-nr. 0976520055

EAN 4099618249389

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EASYLUX 24 V-3-regelmodule

Art.-nr. 0976520055
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
Voor het bedienen van led-RGB en 24 V meerkleurige lampen op één kanaal met afstandsbediening
  • Voor aansluiting op de EASYLUX ledtransformator, direct of met verbindingskabel

  • Met drie uitgangen voor 24 V led-RGB-lampen met het WPS-RGB push-fit-systeem

  • Met één uitgang voor ledlampen van 24 V met het WPS-24 push-fit-systeem

  • U kunt de verlichting in- en uitschakelen en dimmen met een extra afstandsbediening

  • De kleur van de RGB-lampen kan afzonderlijk worden aangepast

  • Instelbare kleurtemperatuur voor meerkleurige ledlampen

  • Hoge flexibiliteit met de optionele afstandsbediening: Verschillende EASYLUX 24 V-3-modules kunnen samen worden ingeleerd en geregeld
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Ingangsspanning

24 V DC

Uitgangsspanning

24 V DC

Uitgangsvermogen

72 W

Maximale stroomsterkte

5 A

Verbindingstype (primair)

Amass MR-30-FB

Aansluitingstype (secondair)

1xAmass MR30-M, 3xLED uitgang WPS-RGB, 1xLED uitgang WPS-24

Aantal aansluitingen

4 st

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Zwart

Lengte

98,3 mm

Breedte

75 mm

Hoogte

16,5 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-18W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-36W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-48W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-60/72W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-90W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-120W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
Aansluitkabel voor EASYLUX ledtransformator

ANSL-TRAFO-EASYLUX-EURO-STEKKER-2M

Voor het aansluiten van de EASYLUX ledtransformator op het elektriciteitsnet
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX aansluitkabels

VERB-KAB-EASYLUX-100MM-ZWART

Voor het aansluiten van de EASYLUX led-regelmoduels op de EASYLUX ledtransformator
x 1 st
EASYLUX aansluitkabels

VERB-KAB-EASYLUX-500MM-ZWART

Voor het aansluiten van de EASYLUX led-regelmoduels op de EASYLUX ledtransformator
x 1 st
EASYLUX aansluitkabels

VERB-KAB-EASYLUX-1000MM-ZWART

Voor het aansluiten van de EASYLUX led-regelmoduels op de EASYLUX ledtransformator
x 1 st
Led-verdelermodule met EASYLUX 24 V-aansluitkabel

VERMOD-M-K-EASYLUX-24V

Voor het verlengen van de led-lampaansluitingen op de EASYLUX 24 V-regelmodules
x 1 st
EASYLUX 24 V draadloze afstandsbediening RGB

DRAADL-AFSTB-RGB-EASYLUX-12/24V-ZWART

Geschikt voor regelmodule EASYLUX 24 V-3
x 1 st
EASYLUX 24 V draadloze afstandsbediening RGB

DRAADL-AFSTB-RGB-EASYLUX-12/24V-WIT

Geschikt voor regelmodule EASYLUX 24 V-3
x 1 st
EASYLUX WPS-24 led-verlengkabel

TB-LED-ANSL-EAYLUX-WPS-24-2M-ZWART

Geschikt voor ledlampen van 24 V met het WPS-24 push-fit-systeem
x 1 st
Led-adapter voor EASYLUX WPS-24

TB-ADAPTER-EASYLUX-WPS-24

Voor het gebruik van ledlampen van 24 V in het EASYLUX-systeem