Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EASYLUX 12 V led-verdelermodule

Led-distributiemodule EASYLUX 12 V
VERDELER-EASYLUX-12V

Art.-nr. 0976520020

EAN 4099618240416

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EASYLUX 12 V led-verdelermodule

Art.-nr. 0976520020
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
Voor aansluiting op de EASYLUX ledtransformator, voor ledlampen van 12 V
  • Voor aansluiting van maximaal acht ledlampen van 12 V op het WPS-12 push-fit-systeem
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Ingangsspanning

12 V DC

Uitgangsspanning

12 V DC

Maximale stroomsterkte

5 A

Soort aansluiting

0 - Niet van toepassing

Verbindingstype (primair)

Amass MR-30-FB

Aansluitingstype (secondair)

1xAmass MR30-M, 8xLED uitgang WPS-12

Aantal aansluitingen

8 st

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Zwart

Lengte

73,6 mm

Breedte

75 mm

Hoogte

16,5 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-18W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-36W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-48W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-60/72W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
Aansluitkabel voor EASYLUX ledtransformator

ANSL-TRAFO-EASYLUX-EURO-STEKKER-2M

Voor het aansluiten van de EASYLUX ledtransformator op het elektriciteitsnet
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX aansluitkabels

VERB-KAB-EASYLUX-100MM-ZWART

Voor het aansluiten van de EASYLUX led-regelmoduels op de EASYLUX ledtransformator
x 1 st
EASYLUX aansluitkabels

VERB-KAB-EASYLUX-500MM-ZWART

Voor het aansluiten van de EASYLUX led-regelmoduels op de EASYLUX ledtransformator
x 1 st
EASYLUX aansluitkabels

VERB-KAB-EASYLUX-1000MM-ZWART

Voor het aansluiten van de EASYLUX led-regelmoduels op de EASYLUX ledtransformator
x 1 st
Led-verdelermodule met EASYLUX 12 V-aansluitkabel

VERMOD-M-K-EASYLUX-12V

Voor het verlengen van de led-lampaansluitingen op de EASYLUX 12 V-regelmodules
x 1 st
EASYLUX WPS-12 led-verlengkabel

TB-LED-ANSL-EAYLUX-WPS-12-2M-ZWART

Geschikt voor ledlampen van 12 V met het WPS-12 push-fit-systeem
x 1 st
Led-adapter voor EASYLUX WPS-12

TB-ADAPTER-EASYLUX-WPS-12

Voor het gebruik van ledlampen van 12 V met het LD1 push-fit-systeem in het EASYLUX-systeem