Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EASYLUX 12 V/24 V draadloze bewegingsmelder

DRAADL-BEWGSEN-EASYLUX-12/24V-WIT

Art.-nr. 0976520080

EAN 4099618232879

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EASYLUX 12 V/24 V draadloze bewegingsmelder

Art.-nr. 0976520080
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
Geschikt voor de regelmodules EASYLUX 12 V-1 en EASYLUX 24 V-1
  • Schakelfuncties: Hiermee schakelt u de ledlampjes in/uit

  • Zie regelmodules EASYLUX 12 V-1 en EASYLUX 24 V-1 voor andere functies
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Ingangsspanning

3 V

Soort aansluiting

Draadloos

Verbindingstype (primair)

0 - Niet van toepassing

Aansluitingstype (secondair)

0 - Niet van toepassing

Montagesoort

Om in te freesen

Reikwijdte

3 m

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Wit

Lengte

42,8 mm

Breedte

43 mm

Hoogte

23 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX 12 V-1-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-12V-1

Voor het bedienen van ledlampen van 12 V met bedrade en draadloze schakelaars
x 1 st
EASYLUX 24 V-1-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-1

Voor het bedienen van ledlampen van 24 V met bedrade en draadloze schakelaars