Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

EASY PLUS vochtmeter

Vochtmeter EASY PLUS
TEST VOCHTMETER (EASY PLUS)

Art.-nr. 5634019030

EAN 4099618993374

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
EASY PLUS vochtmeter

Art.-nr. 5634019030
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
Metingen kunnen worden uitgevoerd met zowel metalen meetpunten als meetdoppen (niet-destructief)

Tweevoudig systeem


  • Metingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van metalen meetpunten

  • Metingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van niet-destructieve meetdoppen


Bijkomende voordelen


  • Data-Hold-functie

  • LCD-display

  • Slagvaste kunststof behuizing

  • Verwisselbare punten


Leveringsomvang


  • 1x EASY PLUS vochtmeter

  • 1x holster met riemlus
Opmerking
  • Batterijen niet inbegrepen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor hout, karton, papier, gips, beton, mortel, fineer (34 materialen)

Min./max. meetbereik houtvochtigheid

5-48 %

Min./max. temperatuurinzetbereik

-10 tot 60 °C

Lengte x breedte x hoogte

160 x 53 x 53 mm

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur

Zwart, Rood

Batterij-aanduiding

1,5 V Micro AAA

Aantal batterijen

2 st

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu Hoog vermogen

BATTERIJ-ALKALINE AAA-MICRO-LR03-1,5V

Batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen