E-Cut zaagblad, universeel Voor doorzagen en invalcirkelzaagsneden in de bouw
E-Cut zaagblad universeel
E-CUT ZAAGBLAD UNIV. BI-METAAL L60XB44MM
Art.-nr. 06965312
EAN 4049557803777
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Voor het zagen van hout, gipsplaat, kunststoffen, koper, aluminium en plaatstaal (max. 2 mm).
![]() | |
Zaagdiepte | 60 mm |
Zaagbreedte | 45 |
Materiaal | Bimetaal |
Adaptertype | Multi adapter (steradapter) |
Zaagbladontwerp | Eentands (standaard) |
Te bewerken materiaal | Gipsplaat, Hout, Kunststof, Koper, Aluminium, Dun plaatstaal |
Geschikte machines | Fein Multimaster (250 W), Würth EMS 400, adapter 0696 500 3 vereist, Fein Supercut (400 W), adapter 0696 500 10 vereist, Bosch GOP 10,8 V, adapter 0696 530 000 vereist, Würth EMS 2,0, adapter 0696 500 10 vereist, Würth EMS 1,6, adapter 0696 500 10 vereist, Würth DMS 2, adapter 0696 500 3 is vereist, Würth EMS 10-A, adapter 0696 530 000 is vereist |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!