E 6.3 TX-bit (1/4 inch) E 6,3 (1/4 inch)
Bit TX E 6,3 (1/4)
BIT-TX30-ROOD-1/4IN-L70MM
Art.-nr. 06143330
EAN 4011231512343
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Robuuste bit voor de meeste TX-schroeven
- De stalen bit zorgt voor een lange levensduur
- Er zijn verschillende lengtematen en aandrijfdiameters beschikbaar voor algemene toepassingen
Eén bit voor handgereedschap en machines
- De 1/4-inch zeskantaandrijving past op de meeste standaardopnames op schroevendraaiers met bithouders, elektrische schroefmachines en accu schroefmachines
- De groeven in de aandrijving zorgen ervoor dat de bit stevig in het gereedschap wordt gehouden
Robuust schroefbit
- Het bitmateriaal zorgt voor een levensduur die ver boven het gemiddelde ligt
- De lange gebruiksduur van de bit resulteert in lagere vervangings- en opslagkosten
Datasheets(X)
Aansluiting | TX30 |
Opname | E 6,3 (1/4 inch) |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Lengte | 70 mm |
Materiaal | Staal |