Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

E 6.3 TX-bit (1/4 inch) E 6,3 (1/4 inch)

Bit TX E 6,3 (1/4)
BIT-TX10-BLAUW-1/4IN-L70MM

Art.-nr. 06143310

EAN 4011231512169

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
E 6.3 TX-bit (1/4 inch) E 6,3 (1/4 inch)

Art.-nr. 06143310

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten

Robuuste bit voor de meeste TX-schroeven


  • De stalen bit zorgt voor een lange levensduur

  • Er zijn verschillende lengtematen en aandrijfdiameters beschikbaar voor algemene toepassingen


Eén bit voor handgereedschap en machines


  • De 1/4-inch zeskantaandrijving past op de meeste standaardopnames op schroevendraaiers met bithouders, elektrische schroefmachines en accu schroefmachines

  • De groeven in de aandrijving zorgen ervoor dat de bit stevig in het gereedschap wordt gehouden


Robuust schroefbit


  • Het bitmateriaal zorgt voor een levensduur die ver boven het gemiddelde ligt

  • De lange gebruiksduur van de bit resulteert in lagere vervangings- en opslagkosten
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

TX10

Opname

E 6,3 (1/4 inch)

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Lengte

70 mm

Materiaal

Staal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie