Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dwarsgatverzinkfrees HSCo 90°

Verzinkfrees schuin gat
VERZINKFREES-SCHUIN-HSCO-D5-10MM
ZEBRA

Art.-nr. 069402105
EAN 4011231603546
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor schoon ontbramen en verzinken van gaten
  • De gelijkmatig verlopende kegelmantel-achterslijping levert een lichte, schillende snede

  • Door de spaanafvoer door het gat te drijven blijven spanen niet in het werkstuk steken

  • Cilindrische schacht

  • Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Opmerking

Niet aan te bevelen voor volledig verzinken! Langere levensduur en betere snijprestaties met boor- en snijolie.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor bewerkingen in conventionele staalsoorten, roestvast staal, non-ferrometalen, kunststoffen en gietijzer

Minimale/maximale diameter verzinkboor

5-10 mm

Kopdiameter

14 mm

Lengte

48 mm

Schachtdiameter

8 mm

Materiaal

Snelstaal met 5% kobalt

Verzinkhoek

90 graden

Materiaal Non-ferrometalen Zacht plaatstaal, zoals St 4 - St 37 Kunststof, duroplasten, thermoplasten Gietijzer tot 250/Nmm² Aluminiumlegeringen
Slijpsnelheid = m/min 20 15 15-20 10 25
Dia. in mm n = omw/min. n = omw/min. n = omw/min. n = omw/min. n = omw/min.
2-5 900-1200 600-900 900-1200 500-700 1200-1600
5-10 500-700 300-500 500-700 300-400 700-900
10-15 300-500 250-300 300-500 200-300 500-700
15-20 200-300 150-250 200-300 100-200 300-500
20-25 150-200 100-150 150-200 100-150 200-300
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen