Dwarsgatverzinkfrees HSCo 90°
Verzinkfrees schuin gat
VERZINKFREES-SCHUIN-HSCO-D10-15MM
ZEBRA


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De gelijkmatig verlopende kegelmantel-achterslijping levert een lichte, schillende snede
- Door de spaanafvoer door het gat te drijven blijven spanen niet in het werkstuk steken
- Cilindrische schacht
- Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Niet aan te bevelen voor volledig verzinken! Langere levensduur en betere snijprestaties met boor- en snijolie.
Datasheets(X)
Voor bewerkingen in conventionele staalsoorten, roestvast staal, non-ferrometalen, kunststoffen en gietijzer
Minimale/maximale diameter verzinkboor | 10-15 mm |
Kopdiameter | 21 mm |
Lengte | 65 mm |
Schachtdiameter | 10 mm |
Materiaal | Snelstaal met 5% kobalt |
Verzinkhoek | 90 graden |
Materiaal | Non-ferrometalen | Zacht plaatstaal, zoals St 4 - St 37 | Kunststof, duroplasten, thermoplasten | Gietijzer tot 250/Nmm² | Aluminiumlegeringen |
Slijpsnelheid = m/min | 20 | 15 | 15-20 | 10 | 25 |
Dia. in mm | n = omw/min. | n = omw/min. | n = omw/min. | n = omw/min. | n = omw/min. |
2-5 | 900-1200 | 600-900 | 900-1200 | 500-700 | 1200-1600 |
5-10 | 500-700 | 300-500 | 500-700 | 300-400 | 700-900 |
10-15 | 300-500 | 250-300 | 300-500 | 200-300 | 500-700 |
15-20 | 200-300 | 150-250 | 200-300 | 100-200 | 300-500 |
20-25 | 150-200 | 100-150 | 150-200 | 100-150 | 200-300 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!