Duwstang professionele set
Professionele set schuifstangen
Art.-nr. 0975813100
EAN 4053479203164
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
19-delig, in praktische bewaartas
Roestvaststalen bevestigingselementen
Geen stootkanten of draadovergangen
Inhoud:
- ∅ 4,6 mm 1000 mm M6
- ∅ 5,6 mm 1000 mm M6
- ∅ 7,6 mm 1000 mm M6
- 1 x glijhaak met tipfunctie M6
- 1 x ledlamp M6 (1 x Micro/AAA/LR03 — niet meegeleverd)
- 1 x Powerglider M6
- 1 x magneet M6
- 1 x kogelketting 0,5 m M6
- 1 x oogje met ring M6
- 1 x kabelhaak M6
- 1 x verbindingsschroefdraad M6
- 1 x bewaartas
Datasheets(X)
Verlaagde plafonds, ondervloerinstallatie, droge wanden, kabelkanalen, kabelschachten zonder kabelgeleiding of die te flexibel zijn voor de standaardkabeltreksystemen die op de markt verkrijgbaar zijn.
Aantal stuks in assortiment of set | 19 st |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!