Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Duwstang

PSHROD-CBLFEDSYS-RED-M6-D6,6-L1000

Art.-nr. 0975813107

EAN 4053479202228

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Duwstang

Art.-nr. 0975813107

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 3 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Slimme technologie voor extreme buigbochten en zeer vormstabiel. Dit product is bijna onverwoestbaar.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Verlaagde plafonds, ondervloerinstallatie, droge wanden, kabelkanalen, kabelschachten zonder kabelgeleiding (bijv. lege buizen, kabelkanalen) of die te flexibel zijn voor de standaardkabeltreksystemen die op de markt verkrijgbaar zijn.

Diameter (Ø)

7,6 mm

Kleur

Rood

Lengte

1000 mm

Schroefdraaddiameter

6 mm

Aansluitingsschroefdraad

M6

Materiaal

Basalt

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie