Duwstang
PSHROD-CBLFEDSYS-BLACK-M6-D5,6-L1000
Art.-nr. 0975813106
EAN 4053479202211
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Verlaagde plafonds, ondervloerinstallatie, droge wanden, kabelkanalen, kabelschachten zonder kabelgeleiding (bijv. lege buizen, kabelkanalen) of die te flexibel zijn voor de standaardkabeltreksystemen die op de markt verkrijgbaar zijn.
Diameter (Ø) | 5,6 mm |
Kleur | Zwart |
Lengte | 1000 mm |
Schroefdraaddiameter | 6 mm |
Aansluitingsschroefdraad | M6 |
Materiaal | Basalt |