Duurzame veiligheidsborstel Staal, verbonden met schacht
Veiligheidsvelgenborstel met schacht
RONDBORST-BOMA-SIH-D60X8X6MM
Art.-nr. 5465000600
EAN 4065746779036
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geen voortijdige breuk van draden
- De wijdte van de borstelharen blijft gelijk tijdens het bewerken omdat de draden van de rondborstel in een kunststof ring zijn geplaatst
- Voor gebruik op stiftslijpers en boormachines
- Grotere veiligheid door voortijdige draadbreuk te voorkomen
- Alleen de randpunten werken op het werkstuk. Hoewel overmatige contactdruk het resultaat niet verbetert, verhoogt het wel het vereiste aandrijfvermogen en verkort het de levensduur van de borstel.
- Tijdens het werk met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen dragen!
| Opmerkingen over het gebruik (optimale borstelresultaten) | ||||
| Opmeten | Omtreksnelheid | Borsteldiameter | Draaddikte | Borstellengte |
| Vergroot het borsteleffect | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Verminder het borsteleffect | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Borstel veroorzaakt bramen | ↓ | ↑ | ↓ |
| Aanbevolen perifere snelheden voor het borstelen | ||||||||
| Toepassingen | Snelheid randapparatuur [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Ontbramen | 25 - 35 | |||||||
| Lasnaden reinigen | 35 - 45 | |||||||
| Kalkaanslag verwijderen | 35 - 45 | |||||||
| Polijsten | 30 - 40 | |||||||
| Kunststof bewerken | 15 - 25 | |||||||
Datasheets(X)
- Voor het verwijderen van roest, verf, corrosie enz.
- Lasnaden reinigen
- Voor het opruwen van rubber
![]() | |
Diameter x bruikbare breedte x asdiameter (DxAxS) | 60 x 8 x 6 mm |
Schachtlengte (LS) | 30 mm |
Nuttige draadlengte (H) | 18 mm |
Aderdiameter | 0,3 mm |
Materiaal draad | Staal |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Uitvoering | Golvend, in kunststof gebonden |
Agressiviteit | Hard |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Geschikt voor rechte slijpmachine (puntsysteem) | 4 van 4 punten |
Maximaal toerental | 15000 1/min |
EN-Norm | 1083-2 |