Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Duroplast, male thread, steel

Duroplast, male thread, steel

Art.-nr. 5099370540

EAN 4061975531209

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Duroplast, male thread, steel

Art.-nr. 5099370540

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

High-gloss polished, black cross handle made of PF 31 thermoset with steel male thread
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal handgreep

Thermoset pf

Oppervlak greep

Hoogglans gepolijst

Hendelkleur

Zwart

Materiaal schroefdraad

Staal

Oppervlak draad

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

L

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M5

Schachtdiameter (d2)

12 mm

Kopdiameter (dk)

25 mm

Schroefdraadlengte (lg)

40 mm

Handvathoogte (h1)

16 mm

Schachthoogte (h2)

8 mm

Productgewicht (per stuk)

11,600 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie