Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Durchführungstülle abdichtend EPDM

Kabeltülle abdichtend EPDM
DURCHFTUEL-EPDM-SCHWARZ-M20-8-12MM

Art.-Nr. 0561660261

EAN 4061975382757

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Durchführungstülle abdichtend EPDM

Art.-Nr. 0561660261

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

EPDM Tülle
  • Geeignet für apparate-ausgänge, Schaltkastenausgänge, Gehäuseausgänge usw.

  • Montagefreundlich

  • Halogenfrei

  • ROHS konform

  • Membran zum Durchstossen - Ideal zum Nachrüsten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d)

12 mm

Bohrung (D1)

20,5 mm

Außendurchmesser (D)

25,5 mm

Einbaudicke (h1)

4 mm

Höhe (H)

20 mm

Farbe

Schwarz

Geeignet für Wandstärke min./max.

1-4 mm

Innendurchmesser min./max.

7-12 mm

Werkstoff

EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk)

UV-Beständigkeit

Ja

Silikonfrei

Nein

RoHS-konform

Ja

ISO

3302

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 110 °C

Beständigkeit gegen

Ozon (gut), Öl (bedingt)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen