Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Duomicrovezeldoek

Microvezeldoek Duo, verpakking met drie stuks
MICROVEZELDOEK-DUO-WURTH-40X40MM

Art.-nr. 0899900148

EAN 4065746418935

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Duomicrovezeldoek

Art.-nr. 0899900148

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 3 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor een perfecte lakafwerking
  • De dubbelzijdige allrounder voor alle polijst-, poets- en reinigingstaken bij het onderhouden, reinigen, afwerken en lakken van het interieur en exterieur van voertuigen.

  • Ideaal voor het reinigen van alle hoogglanzende oppervlakken, zoals keukenkastfronten, keramische oppervlakken en handgrepen.
Opmerking
  • Wasbaar op max. 60°C (niet wassen met wasverzachter)

  • Wees voorzichtig bij het reinigen van acrylglas

  • Na gebruik gewoon aan de lucht laten drogen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De doek heeft twee verschillende zijden voor verschillende toepassingen. Het hoge gramsgewicht maakt dat deze doek gemakkelijk te hanteren is en zeer absorberend is voor zowel water als vuil. De hoogpolige zijde is bijzonder absorberend, waardoor deze perfect is voor het verwijderen van polijstresten en het bufferen van polijsten van oppervlakken. De doek gesneden met ultrasound, zodat er geen gebogen rand is. Deze doek is ook volledig siliconenvrij en laat geen sporen van pluizen of krassen achter.

Materiaal

70% polyester, 30% polyamide

Lengte x breedte

40 x 40 cm

Kleur

Grijs

Lengte

40 cm

Breedte

40 cm

Basisgewicht per m2

360 g

Productgewicht (per stuk)

67,666 g

Totale absorptietijd

15 s

Absorptie/10 s

530 %

Max. absorptie

710 %

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie