Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dunwandige krimpkous Zonder inwendige kleefstoflaag

Krimpkous
KRIMPKOUS-DUNW-ZW-ROL-(4,8-2,4MM)

Art.-nr. 07718048

EAN 4011231771757

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dunwandige krimpkous Zonder inwendige kleefstoflaag

Art.-nr. 07718048

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 m

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Op kartonnen kern voor ORSY® 10 afrolsysteem


UL 224 (behalve de transparante variant)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Zwart

Diameter

4,8 mm

Diameter (gekrompen)

2,4 mm

Wanddikte (gekrompen)

0,43 mm

Doorslagsterkte

20 kV/mm

Min./max. krimptemperatuur

90 tot 200 °C

Min./max. temperatuurinzetbereik

-55 tot 125 °C

Materiaal

Polyolefin

Vlamvertragend

Ja

Lengte

10 m

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ORSY® 10 afrolsysteem voor krimpkous

ORSY-10 AFROLSYSTEEM LEEG 4 PAARKL.SP.

x 1 st
Stervorm voor afrolsysteem voor droog schuurpapier, SPS

SPOELHELFT KLEIN

x 1 st
Spoelhouder voor afrolsysteem voor droog schuurpapier, SPS

ORSY-10 SPOELSTEUN