Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dunwandige krimpkous Krimpverhouding 2:1 zonder kleefstoflaag

Krimpkous dunne wand zonder interne lijm
KRIMPKOUS-DUNW-ZW-L100MM-(2,4-1,2MM)

Art.-nr. 077100240
EAN 4045727401859

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Lengte: 100 mm


UL 224

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Zwart

Diameter

2,4 mm

Diameter (gekrompen)

1,2 mm

Lengte

100 mm

Wanddikte (gekrompen)

0,43 mm

Doorslagsterkte

20 kV/mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-55 tot 135 °C

Minimale krimptemperatuur

90 °C

Materiaal

Polyolefin

Vlamvertragend

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie