Dunwandige krimpkous Krimpverhouding 2:1 zonder kleefstoflaag
Krimpkous dunne wand zonder interne lijm
KRIMPKOUS-DUNW-ZW-L100MM-(12,7-6,4MM)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Lengte: 100 mm
UL 224
Datasheets(X)
Kleur | Zwart |
Diameter | 12,7 mm |
Diameter (gekrompen) | 6,4 mm |
Lengte | 100 mm |
Wanddikte (gekrompen) | 0,56 mm |
Doorslagsterkte | 20 kV/mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -55 tot 135 °C |
Minimale krimptemperatuur | 90 °C |
Materiaal | Polyolefin |
Vlamvertragend | Ja |