Dunwandige krimpkous Krimpverhouding 2:1 zonder kleefstoflaag
Krimpkous in dispenserdoos 2:1
AFROLBOX-KRIMPKOUS-ROOD-(19,0-9,5MM)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Afmetingen van dispenserdoos: circa 163 x 50 x 172 mm
Datasheets(X)
Kleur | Rood |
Diameter | 19 mm |
Diameter (gekrompen) | 9,5 mm |
Wanddikte (gekrompen) | 0,69 mm |
Doorslagsterkte | 20 kV/mm |
Min./max. krimptemperatuur | 90 tot 200 °C |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -55 tot 125 °C |
Materiaal | Polyolefin |
Vlamvertragend | Ja |
Lengte | 5 m |