Dunwandige krimpkous Krimpverhouding 2:1 zonder kleefstoflaag
Krimpkous in dispenserdoos 2:1
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Afmetingen van dispenserdoos: circa 163 x 50 x 172 mm
Datasheets(X)
Kleur | Oranje |
Diameter | 9,5 mm |
Diameter (gekrompen) | 4,8 mm |
Wanddikte (gekrompen) | 0,56 mm |
Doorslagsterkte | 20 kV/mm |
Min./max. krimptemperatuur | 90 tot 200 °C |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -55 tot 135 °C |
Materiaal | Polyolefin |
Vlamvertragend | Ja |
Lengte | 5 m |