Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dunwandige krimpkous Krimpverhouding 2:1 zonder kleefstoflaag

Krimpkous in dispenserdoos 2:1

Art.-nr. 0771750058
EAN 4053479285801

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Afmetingen van dispenserdoos: circa 163 x 50 x 172 mm

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Groen
Geel

Diameter

19 mm

Diameter (gekrompen)

9,5 mm

Wanddikte (gekrompen)

0,69 mm

Doorslagsterkte

20 kV/mm

Min./max. krimptemperatuur

90 tot 200 °C

Min./max. temperatuurinzetbereik

-55 tot 135 °C

Materiaal

Polyolefin

Vlamvertragend

Ja

Lengte

5 m

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie