Dunne-plaatstaalschroef Met zeskantkop en afdichtring DBS
Schroef dun plaatmat. DBS RVS A2 ring
PLAATSCHROEF-RING16-BIMET/A2/RUS-6,0X25
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voordelen van de puntgeometrie:
- Zonder voorboren
- Losse schroeven als gevolg van de verplaatsing van materiaal
- Hogere uittrekwaarden als gevolg van de spanning van de schroefdraadvorming
Geschikt voor componentcombinaties I / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal / staal - voor ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Staal / staal - voor ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Aluminium / staal - voor ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Aluminium / staal - voor ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Aluminium / aluminium - voor ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm
- Aluminium / aluminium - voor ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm
Datasheets(X)
Materiaal | Bimetaal - A2 met stalen punt |
Oppervlakte | Zinklamel |
Materiaal afdichtingsring | RVS A2 |
Oppervlak afdichtring | Blank |
Materiaal pakking | EPDM |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Zeskantkop |
Soort aandrijving | Zeskant |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Vorm van de punt | Punt |
Ondergrond | Staal, Aluminium |
Nominale diameter (d1) | 6 mm |
Lengte (l1) | 25 mm |
Kopdiameter (dk) | 12 mm |
Buitendiameter afdichtring (d2) | 16 mm |
Ringdikte (h1) | 3 mm |
Kophoogte (k1) | 7 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW8 |
Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal) | 2 mm |
Max. voor onderbouwdikte | 1.25 mm |
Goedkeuring | ETA-10/0184 |