Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dunne-plaatstaalschroef Met zeskantkop en afdichtring DBS

Schroef dun plaatmat. DBS RVS A2 ring
PLAATSCHROEF-RING16-BIMET/A2/RUS-4,5X25
ZEBRA

Art.-nr. 020154525
EAN 4050642683952

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Roestvast staal A2 met stalen punt en afdichtring voor de splintervrije verbinding van stuikplaatschroefverbindingen voor stalen en aluminium profielen

Voordelen van de puntgeometrie:


  • Zonder voorboren

  • Losse schroeven als gevolg van de verplaatsing van materiaal

  • Hogere uittrekwaarden als gevolg van de spanning van de schroefdraadvorming


Geschikt voor componentcombinaties I / tII conform goedkeuring ETA-10/0184


  • Staal / staal - voor ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Staal / staal - voor ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Aluminium / staal - voor ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Aluminium / staal - voor ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Aluminium / aluminium - voor ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm

  • Aluminium / aluminium - voor ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Bimetaal - A2 met stalen punt

Oppervlakte

Zinklamel

Materiaal afdichtingsring

RVS A2

Oppervlak afdichtring

Blank

Materiaal pakking

EPDM

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Zeskantkop

Soort aandrijving

Zeskant

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Vorm van de punt

Punt

Ondergrond

Staal, Aluminium

Nominale diameter (d1)

4.5 mm

Lengte (l1)

25 mm

Kopdiameter (dk)

12 mm

Buitendiameter afdichtring (d2)

14 mm

Ringdikte (h1)

3 mm

Kophoogte (k1)

5.5 mm

Externe aandrijving (s1)

SW8

Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal)

2 mm

Max. voor onderbouwdikte

1 mm

Goedkeuring

ETA-10/0184

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie