Dunne-plaatstaalschroef Met zeskantkop DBS
Dunplaatschroef DBS staal verzinkt
PLAATSCHROEF-6K-SW8-(A3K)-4,8X20
ZEBRA


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voordelen van de puntgeometrie:
- Zonder voorboren
- Losse schroeven als gevolg van de verplaatsing van materiaal
- Hogere uittrekwaarden als gevolg van de spanning van de schroefdraadvorming
Geschikt voor componentcombinaties ti / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal / staal - voor ∅ 4,8 mm
In droge binnentoepassingen
Galvanisch verzinkte boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij verbindingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Zeskantkop |
Soort aandrijving | Zeskant |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Vorm van de punt | Punt |
Ondergrond | Staal, Aluminium |
Nominale diameter (d1) | 4.8 mm |
Lengte (l1) | 20 mm |
Kopdiameter (dk) | 10.5 mm |
Kophoogte (k1) | 4.5 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW8 |
Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal) | 2.5 mm |
Max. voor onderbouwdikte | 1.25 mm |
Goedkeuring | ETA-10/0184 |