WILT U ONLINE-KLANT WORDEN?

In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.

Verkoop alleen aan ondernemers

Aanmelding voor klanten
WILT U ONLINE-KLANT WORDEN?

In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.

Verkoop alleen aan ondernemers

Dunlop rubberlaarzen, S5

Dunlop rubberlaarzen, S5
DUN RUBBEREN LAARS S5 MT. 43
MODYF

Art.-nr.: M423008043

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Dunlop rubberlaarzen, S5

Art.-nr.: M423008043

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x 1

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Bladercatalogus

Datasheets(X)

Certificaten/Documenten(X)

Praktische en functionele rubber veiligheidslaars, zeer goed bestand tegen verschillende chemicaliën.
  • Stevige PVC rubberlaars

  • Stalen neus, stalen antiperforatiebescherming

  • SRA PVC antislipzool

  • Bestand tegen speciale oliën/vetten, chemicaliën - comfortbreedte 11

  • Schachthoogte 35 cm

  • Ca. 1190 g per laars in maat 42
Bewijs van prestaties

Veiligheidsklasse S5:


Dichte hiel, antistatisch, schokdempende hiel, veiligheidsneus met schokdemping tot 200 joules, olie- en benzinebestendige buitenzool, antiperforatiezool, waterafstotend (niet waterdicht), volledig spuitgegoten of gevulkaniseerd bovendeel (bijv. laars gemaakt van rubber, PVC, PU)

Toepassingsgebied

Aanbevolen voor:


  • Landschapsinrichting en hovenierswerk

  • Wegenbouw

  • Civiele techniek


Geschikt voor:


  • Bouw

  • Industrie algemeen

  • Land- en bosbouw

ISO

20345:2011

Bovenmateriaal schoenen

PVC

Grootte

43

Kleur

Geel

Voetbreedte

11 (veiligheidsschoenen met een comfortabele breedte)

Schachthoogte

35 cm

Veiligheidscategorie

S5

Materiaal

Polyvinylchloride - PVC

Productgewicht (per stuk)

2377 g