Duimstok/plooimeter van beukenhout
Duimstok/plooimeter van beukenhout
PLOOIMETER 2M
Art.-nr. 071564 57
EAN 4011231744911
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Millimeterschaal aan beide zijden
- Rode decimaaltekens
- 3 mm beuken schakels
- Milieuvriendelijke dompelcoating voor ongeëvenaarde weerbestendigheid en slijtvastheid
- Beproefde schakelverbindingen
- Verborgen klinknagel met geharde stalen veer
- Duimstok voldoet aan EU nauwkeurigheidsklasse III
Datasheets(X)
Materiaal | Beuken |
Kleur | Geel, Wit |
Max. meetbereik lengte | 2 m |
Lengte van koppeling (keerpunt) | 200 mm |
Nauwkeurigheidsklasse | III |
Aantal kettingschakels | 10 st |
Lengte (samengevouwen) x breedte (samengevouwen) x hoogte | 250 x 36 x 16 mm |