Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dubbelzijdige transfertape

Bevestigingstape/transfertape
TAPE-TRANSFERBAND-50X300MM-10ST

Art.-nr. 089411060

EAN 4045727837412

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dubbelzijdige transfertape

Art.-nr. 089411060
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
Dubbelzijdige tape, overdraagbaar, ideaal voor het positioneren van onderdelen tijdens het installatieproces
  • Dubbelzijdige universele film, overdraagbaar

  • Bestand tegen temperaturen tot 180 °C

  • De dubbelzijdige, overdraagbare film is ten gevolge van zijn aanpasbare vorm veelzijdig en kan snel en gemakkelijk worden gebruikt
Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Dubbelzijdige, transparante universele film, ideaal voor het positioneren van onderdelen tijdens het installatieproces.


Speciaal ontwikkeld voor het opnieuw bevestigen van logo's en emblemen op alle voertuigtypen, maar ook ideaal voor het positioneren van onderdelen vóór de uiteindelijke bevestiging.

Handleiding

Embleem van de auto verwijderen en de resterende lijm op de achterkant van het embleem verwijderen. De te verlijmen oppervlakken reinigen met een siliconenvrije reiniger (afb. 1).


Verwijder de beschermfolie en leg de strips transfertape met het lijmoppervlak naar boven op een gladde ondergrond. Plaats het embleem op het lijmoppervlak en druk het gelijkmatig aan (afb. 2).


Trek daarna het embleem van de strip af (afb. 3).


Plaats het op de auto en druk het gelijkmatig aan (afb. 4).

Aantal stuks

10 st

Lijmbasis

Acrylaat

Kleur

Transparant

Lengte

300 mm

Breedte

50 mm

Dikte

40 µm

Min./max. verwerkingstemperatuur

15 tot 35 °C

UV-bestendig

Ja

Kleefkracht bij 25 mm

18,5 N

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / in gesloten, originele verpakking bij + 5 °C tot + 25 °C en droge opslag

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
SCHONE industrie reiniger

INDUSTRIE-CLEAN SPUITBUS 500 ML

NSF-geregistreerd speciaal reinigingsmiddel voor het verwijderen van resten plakband, etiketten en hardnekkig vuil
IPA isopropanolreiniger

IPA - ISOPROPANOL - REINIGER - 500ML

Voor universeel gebruik