Dubbelzijdige bevestigingsstrip met klittenband
Klittenbandbevestiging, dubbelzijdig
TWEEZIJDIG KLITTENBAND-ZWART-W20MM-L25M
Art.-nr. 0894850010
EAN 4050642552913
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Dichte haak- en luszijde van zeer hoge kwaliteit
Brengt een zekere sluiting tot stand.
Kan vaak worden geopend en gesloten
De tape kan meerdere keren worden gebruikt om kosten te besparen.
Flexibele toepassingen
De tape kan in de gewenste lengte worden geknipt en is dus ideaal voor veelzijdige toepassingen.
Is gemakkelijk te verwijderen en beschadigt het oppervlak niet
De verbinding is gemakkelijk weer los te maken, want er is geen lijm gebruikt.
De tape is niet geschikt voor gebruik als transportbeveiliging.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
- Voor het bundelen en sorteren van kabel, bijv. in de elektrotechniek, in de automobielindustrie, op bouwplaatsen, in de standbouw of in de evenemententechniek.
- Voor het bundelen en bevestigen van voorwerpen, bijv. buizen of slangen.
- Voor het bevestigen van planten, bijv. in tuincentra.
- Bevestigingshulp bij monteren en plakken.
- Voor het bij elkaar houden van geopende rollen VKP-tape.
Materiaal | Polypropyleen/velours |
Kleur | Zwart |
Lengte | 25 m |
Breedte | 20 mm |
Dikte | 1,35 mm |
Max. temperatuurbestendigheid | 150 °C |
Minimale afschuifsterkte | 7 N/cm² |
Min. breeksterkte in lengterichting | 120 N/cm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!