Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dubbelzijdige afdichtingstape WÜTOP® Filmfix Plus

Afdichtingstape, dubbelzijdig WÜTOP foilfix Plus

Art.-nr. 0992820012

EAN 4058794215342

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dubbelzijdige afdichtingstape WÜTOP® Filmfix Plus

Art.-nr. 0992820012

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 8 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Snel en eenvoudig te verwerken lijmfolie voor lucht- en winddichte aansluitingsverlijmingen binnen en buiten

Zeer sterke initiële en uiteindelijke hechting


  • Extreme kleefkracht op veel typische constructieoppervlakken

  • Geen wegglijden van de verlijmde folies

  • Zelfklevende folie, bijzonder sterk voor extra betrouwbaarheid


Eenvoudig, snel en schoon aanbrengen


  • Tijdbesparende toepassing met de rolgreep, geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers

  • Over de rand uitstekende scheidingsliner vereenvoudigt het lostrekken van de scheidingsfolie

  • Geen doorhardingstijd

  • Afscheurbaar met de hand


Voldoet aan EnEV 2016, DIN 4108-7


  • Verwerking zonder aandruklat

  • Beschermt tegen warmteverliezen en schimmelvorming

  • Bestand tegen veroudering

  • Oplosmiddelvrij

  • Bestand tegen bevriezing
Opmerking

Wij raden het gebruik van WÜTOP-dampremmende of dampdoorlatende folie aan voor optimale resultaten.


Kan niet worden gebruikt in zwembaden.


Permanente hechting na 24 uur.


Tijdens seizoensgebonden hoge temperaturen ≥ +70°C zonder dakbedekking is extra mechanische bevestiging vereist.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Permanent elastische, luchtdichte hechting of afdichting van verbindingen of voegen van dampremmende en dampdoorlatende folie in overeenstemming met de Duitse Energiebesparingsverordening EnEV 2016.

  • Het hechten van verbindingen en overlappingen van dak- en wandfolie.

  • Hechten/afdichten van dampremmende en dampdoorlatende afdichtingstapes bij het installeren van ramen en deuren.
Handleiding

Breng Wütop Filmfix Plus rechtstreeks vanaf de rol aan op één kant van de droge, stof- en vetvrije dampremmende/dampdoorlatende folie of het dragende constructiemateriaal.


Voor vezelisolatieplaten of oppervlakken van licht stoffig materiaal moet het kleefoppervlak worden voorbehandeld met Eurasol Adhesion Plus SK om de hechtsterkte te vergroten.


De folie wordt vervolgens aangebracht met een ontlastingslus voor trekontlasting en vastgezet door aan te drukken.

Materiaal drager

0 - Niet van toepassing

Lijmbasis

Thermoplastisch elastomeer

Kleur

Transparant

Rollengte

16 m

Dikte

2,5 mm

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

35 °C

UV-bestendig

Nee

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

koele en droge ruimte, niet blootstellen aan zonlicht, 15 °C tot 25 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie