Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dubbelzijdig kleefband

Dubbelzijdig tape
DUBBELZIJDIGE TAPE 12X0,2MM 25MTR

Art.-nr. 08945004

EAN 4011231837729

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dubbelzijdig kleefband

Art.-nr. 08945004

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 3 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Vanwege de uitstekende kleefeigenschappen is de tape geschikt voor het lijmen van een breed scala aan materialen, zoals hout, metaal, kunststof, glas, steen etc. Kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

Uitstekende hechting


Dankzij zijn uitstekende hechtkracht is de tape geschikt voor het verlijmen van vele verschillende materialen, bijv. hout, metaal, kunststof, glas, steen, enz.



Kan met de hand worden verwijderd


De tape is snel en gemakkelijk aan te brengen.



UV- en vochtbestendig


Het kleefband kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.



Verouderingsbestendig


Bij een correct gebruik kan de hechting gedurende vele jaren worden gewaarborgd.

Opmerking

De ondergrond moet droog en stof-, vet- en siliconenvrij zijn. De band moet met voldoende kracht op het materiaal worden gedrukt om een goede kleefkracht te bewerkstelligen. De optimale eindsterkte wordt na 24 uur bereikt. Op gevoelige oppervlakken (bijv. PP, PE, rubber) en poreuze ondergronden (bijv hout, steen) dienen eerst tests te worden uitgevoerd. Wanneer kunststoffen met weekmakeradditieven moeten worden verlijmd, kan de weekmaker de lijmlaag veranderen. Daardoor wordt de kracht van de lijm verminderd.

Toepassingsgebied
Basismateriaaltafel voor dubbelzijdige tapes
Multi Tack dubbelzijdige tapeDubbelzijdige tapeDubbelzijdige tape MULTIDubbelzijdige tape STRONGTape voor
standbouw
0894909010
0894909012
0894909018
08945004089460008946010894605
Bitumineuze ondergronden-----
Siliconen-----
KunststoffenPMMA

5

1

**

5

1

ABS

5

2

1

3

1

Polycarbonaat (PC)

5

2

2

4

1

PVC

5

1

1

3

1

Polyethyleen (PE)

3

-

1

2

-
Polypropyleen (PP)

4

-

1

2

1

Teflon (PTFE)

3

--

1

-
Metaal/houtAluminium (geanodiseerd)

5

1

1

3

1

Aluminium (gelakt)

5

1

2

5

1

Staal

5

1

2

4

1

Beuken

4

1

1

2

1

OverigeGlas

5

1

**

5

1

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het verlijmen van hout, metalen, kunststoffen, papier, vilt en karton in verschillende branches, bijv.:


  • Verlijmen van spijlen in de vensterbouw

  • Verlijmen van gevelbekleding

  • Bevestigingen in de vrachtwagen- en caravanbouw

  • Bekledingen in de houtbouw

  • Bevestigen van kabelbeugels en kabelkanalen

Lijmbasis

Acrylaat

Materiaal drager

Speciaal papier

Kleur

glashelder (basismateriaal)

Rolbreedte

12 mm

Rollengte

25 m

Dikte

125 µm

Min./max. verwerkingstemperatuur

15 tot 30 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot 120 °C

UV-bestendig

Ja

Vochtbestendigheid

Ja

Kleefkracht bij 25 mm

22 N

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

18 maanden / droge en stofvrije ruimte, 20 °C en 50% relatieve vochtigheid

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aandrukroller

AANDRUKROLLER-V.SPROEILIJM

Voor het aandrukken van grote gelijmde materiaaloppervlakken