Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dubbele steun voor stelpoot, type L

Dubbele hoek voor stelpoot, type L
SOKKELHOOGTE STELPLAAT DUBBEL M10

Art.-nr. 0683360469

EAN 4038898726555

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dubbele steun voor stelpoot, type L

Art.-nr. 0683360469

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 40 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Draadgat M10 voor stelschroef, met zeskantinbusaandrijving van 5 mm

  • Draagvermogen: 250 kg

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Lengte

40 mm

Breedte

30 mm

Hoogte

45 mm

Dikte

3 mm

Schroefdraaddiameter

10 mm

Draadtype

Metrisch draad

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Sokkelhoogteversteller, type L

SOKKELHOOGTE STELSCHROEF M10 60MM

x 40 st
Sokkelhoogteversteller, type L

SOKKELHOOGTE STELSCHROEF M10 80MM

x 40 st
Sokkelhoogteversteller, type L

SOKKLHGTE STELSCHRF M10 100MM

x 40 st
Sokkelhoogteversteller, type L

SOKKELHOOGTE STELSCHRF M10 120MM

x 40 st