Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dubbele steeksleutel, assortiment Toolsystem

Dubbele steeksleutel ZEBRA assort. 8-delig
STEEKSLEUTELASSORTIMENT 8-DLG
ZEBRA

Art.-nr. 0965900404
EAN 4046778019307

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

8-dlg, metrisch

Inhoud:


Maten 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22

Opmerking

Niet geschikt voor voertuiginrichting ORSYmobil, ladehoogte 48 mm, en kastsysteem ORSY1, ladehoogte 55 mm

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diepte

335 mm

Breedte

185 mm

Hoogte

60 mm

Groot schuimdeel

2

Aantal stuks in assortiment of set

8 st

Inclusief Dubbele steeksleutel, assortiment Toolsystem:
1 x
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085

STEEKSLEUTEL-SW6X7

ZEBRA
Omschrijving:
Sleutelwijdte: 6 x 7 mm
ZEBRA® gereedschappen van professionele kwaliteit in een breed scala aan maten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085

STEEKSLEUTEL-SW8X9

ZEBRA
Omschrijving:
Sleutelwijdte: 8 x 9 mm
ZEBRA® gereedschappen van professionele kwaliteit in een breed scala aan maten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085

STEEKSLEUTEL-SW10X11

ZEBRA
Omschrijving:
Sleutelwijdte: 10 x 11 mm
ZEBRA® gereedschappen van professionele kwaliteit in een breed scala aan maten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085

STEEKSLEUTEL-SW12X13

ZEBRA
Omschrijving:
Sleutelwijdte: 12 x 13 mm
ZEBRA® gereedschappen van professionele kwaliteit in een breed scala aan maten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085

STEEKSLEUTEL-SW14X15

ZEBRA
Omschrijving:
Sleutelwijdte: 14 x 15 mm
ZEBRA® gereedschappen van professionele kwaliteit in een breed scala aan maten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085

STEEKSLEUTEL-SW16X17

ZEBRA
Omschrijving:
Sleutelwijdte: 16 x 17 mm
ZEBRA® gereedschappen van professionele kwaliteit in een breed scala aan maten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085

STEEKSLEUTEL-SW18X19

ZEBRA
Omschrijving:
Sleutelwijdte: 18 x 19 mm
ZEBRA® gereedschappen van professionele kwaliteit in een breed scala aan maten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085

STEEKSLEUTEL-SW20X22

ZEBRA
Omschrijving:
Sleutelwijdte: 20 x 22 mm
ZEBRA® gereedschappen van professionele kwaliteit in een breed scala aan maten
Hoeveelheid: 1 x
Schuiminlay voor dubbele-steeksleutelassortiment
1 x
Schuiminlay voor dubbele-steeksleutelassortiment

SCHUIMGEDEELTE LEEG, GR. 2 (0965900404)

TOOLSYSTEM
Omschrijving: Voor gereedschapsassortiment, leeg
Hoeveelheid: 1 x